詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934HA-61

品名 : 400g タイル接着ボンド

仕様

メーカー サンホーム工業 型番 KT50
内容量 400g カラー ホワイト
硬化時間 約1~2時間(気温により変わります。) 施工面積 100×100mmの角タイルが約20~30枚貼れます。
使用温度範囲 常温 成分 アクリル・スチレン系エマルション、無機質充填剤
屋内乾燥面用
お風呂場、台所、トイレなどの屋内の水のかからない乾燥した箇所のタイルの接着に
ペースト状の為、セメント系接着剤のように水練りせずにそのまま使えます。
低臭の水性タイプ
※硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
完全硬化時間とは異なります。
追加説明
カタログ価格

600 円(税抜)/ 660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/21 10:51現在)

商品入数 1 販売単位 袋
カタログページ 1485ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top