品番 : EA934HA-62
品名 : 400g タイル接着セメント
仕様
| メーカー | サンホーム工業 | 型番 | KT51 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 400g | カラー | グレー |
| 硬化時間 | 約30~60分(水温・気温によって変わります。) | 施工面積 | 100×100mmの角タイルが約10~15枚貼れます。 |
| 使用温度範囲 | 常温 | 成分 | ポルトラントセメント・珪砂・他 |
| 超速硬性(気温25~20℃で30~60分、夏期は5~10分)で付着力抜群のタイル接着用セメント | |||
| ・陶磁器タイルの張り替えや、剥がれた箇所の補修に ・お風呂場、台所、トイレなど湿潤面や屋外のタイルの接着に |
|||
| 水を加えるだけで施工できます。 | |||
| ※硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 完全硬化時間とは異なります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
600 円(税抜)/ 660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/12 11:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1485ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
