品番 : EA934HA-63
品名 : 400g タイル目地材
仕様
| メーカー | サンホーム工業 | 型番 | KT53 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 400g | カラー | ホワイト |
| 硬化時間 | 約30~60分(水温・気温により変わります。) | 施工面積 | 100×100mmの角タイル約20~30枚分 |
| 使用温度範囲 | 常温 | 成分 | ポルトラントセメント・寒水石・他 |
| ヘラ付 | |||
| 浴室や台所、トイレなどタイル目地の汚れ、補修に。 | |||
| 超速硬性(気温25~20℃で30~60分、夏期は5~10分で硬化)で付着力抜群。 朝方補修すれば、夕方には使用でき大変便利です。 |
|||
| 防カビ剤入りで、カビの繁殖を抑えます。 | |||
| 水を加えるだけで施工できます。 | |||
| ※硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 完全硬化時間とは異なります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
600 円(税抜)/ 660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/21 10:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1484ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
