品番 : EA934HA-67
品名 : 1.5kg 防水・屋根しっくい(灰色)
仕様
| メーカー | サンホーム工業 | 型番 | KBSG1.5 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 1.5kg | カラー | グレー |
| 硬化時間 | 約30~60分(水温・気温により変わります。) | 施工面積 | 200×200mm(約40mm厚) |
| 使用温度範囲 | 常温 | 成分 | ポルトラントセメント・軽量骨材・珪砂・他 |
| 瓦と瓦のすき間、瓦と外壁の継目、ズレ・ガタツキの補修・補強に | |||
| 30~60分(25~20℃)で硬化する超速硬性。雨のやみ間の緊急補修に最適です。 | |||
| 釉薬瓦(表面がガラス質)他、あらゆる瓦にも対応し、乾燥後は塗料も塗れます。 | |||
| セメント系で対候性を強化し、長期の耐久性を保ちます。 | |||
| 水と混練するだけで、手軽に施工できます。 | |||
| ※硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 完全硬化時間とは異なります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,120 円(税抜)/ 1,232 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/21 09:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1482ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

