品番 : EA934HA-73
品名 : 1.3kg すき間補修材
仕様
| メーカー | サンホーム工業 | 型番 | KRG1.3 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 1.3kg | カラー | グレー |
| 硬化時間 | 約6~12時間(水温・気温により変わります。) | 施工面積 | 280×280mm(10mm厚) |
| 使用温度範囲 | 常温 | 成分 | ポルトラントセメント・珪砂・他 |
| コンクリート・モルタルのひび割れ、すき間を埋める無収縮セメント充填材 | |||
| 膨張剤配合により施工後の乾燥収縮によるすき間、亀裂の心配がありません。 | |||
| 普通のセメントの約3倍の速さ(6~12時間)で固まります。 | |||
| ※硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 完全硬化時間とは異なります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
515 円(税抜)/ 567 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/12 11:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1481ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
