詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934HA-77

品名 : 1.0kg 下地補修材

仕様

メーカー サンホーム工業 型番 KH1
内容量 1kg カラー ホワイト
硬化時間 約半日~2日(水温・気温により変わります。) 施工面積 250×250mm(10mm厚)
使用温度範囲 常温 成分 石膏プラスター・珪砂・他
屋内の壁の穴の補修や、家庭壁の下地作りに
上質プラスター、壁土、骨材配合
土壁、プラスターモルタルの中塗り、どちらへも使えます。
※硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
 完全硬化時間とは異なります。
追加説明
カタログ価格

860 円(税抜)/ 946 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/12 11:49現在)

商品入数 1 販売単位 袋
カタログページ 1483ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top