詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934HA-94

品名 : 500ml 凍結防止剤

仕様

メーカー サンホーム工業 型番 KD
内容量 500ml 成分 塩化カルシウム、水
重量 575g
冬期におけるセメント工事に際して生じる凍結の障害を克服し、コンクリートの増強と硬化促進を兼備した製品です。
混入用
10倍希釈して使用してください。
追加説明
カタログ価格

600 円(税抜)/ 660 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/10/31 23:58現在)

商品入数 1 販売単位 袋
カタログページ 1479ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top