品番 : EA934HC-1
品名 : 20ml 多用途瞬間接着補修材
液体と粉末のダブル使用で穴や亀裂、欠け、破損まで強力に補修!
仕様
| メーカー | ユニテック(UNITEC) | 商品名 | ラピッドフィックス |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 液状主剤:10ml 粉状硬化剤:10ml |
使用温度範囲 | -55~95℃ |
| 色 | 液体:透明 粉:白 |
硬化時間 | 数秒~数10秒 |
| 完全硬化時間 | 約24時間 | 材質 | 主剤(液体):シアノアクリル酸エチル 粉末:ガラス酸化物 |
| 用途 | 多用途 | 適用材質 | 金属、PVC、プラスチック、ゴム、木材、陶器、ガラス、ファイバーグラス、皮革など |
| 接着できないもの | ポリプロピレン、ポリエチレン、スチレン樹脂、シリコン、紙、フッ素樹脂など | ||
| 硬化後はサンド仕上げ、穴・ねじ加工、塗装も可能 | |||
| 配管補修に! SGP・ステンレス・PVC・銅などほとんどの補修に対応 |
|||
| ゴムホースやエアホースの亀裂や切断の補修に! | |||
| 壁・コンクリート・木材・金属などの穴うめ、パテ埋め、ねじ穴加工に! | |||
| 陶器・ガラス・プラスチック・ファイバーグラス・ABS樹脂など自動車、バイクの部品補修に! | |||
| 追加説明 |
硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 ※完全硬化時間とは異なります。 |
|---|
| カタログ価格 |
3,500 円(税抜)/ 3,850 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/06/18 14:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1478ページ | ||||
代替品
![]() |
|

