品番 : EA934HC-2
品名 : 29.6ml 2液性エポキシ補修材
仕様
| メーカー | ユニテック(UNITEC) | 商品名 | レッドエポキシ |
|---|---|---|---|
| 用途 | 金属、樹脂などの接着補修に | 内容量 | 主剤14.8ml 硬化剤14.8ml |
| 使用温度範囲 | -40~176℃(連続使用:148℃) | 硬化時間 | 約20分(ホットエアガン使用) |
| 可使時間 | 混ぜ合わせてから約1時間 | 色 | 金 |
| アルミニウムをはじめ、あらゆる金属や硬質プラスチックを修繕できます。 | |||
| 高耐圧(210kg/cm2) | |||
| 修理部や密閉部は長期に持続します。 | |||
| 耐薬品にも優れています。 (フロン、ガソリン、灯油、トルエン、キシレン、植物油、動物油、油圧油、冷蔵潤滑油、燃料ガス、燃料油、その他) |
|||
| 主剤と硬化剤を混ぜて放置し塗付するだけの簡単使用 | |||
| ホットエアガンを使用し、140℃で加熱してください。 | |||
| 金色に変化すると硬化完了です。 | |||
| 追加説明 |
硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 ※完全硬化時間とは異なります。 |
|---|
| カタログ価格 |
4,940 円(税抜)/ 5,434 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/21 13:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1478ページ | ||||
