詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934KA-21

品名 : 1.0kg エポキシ接着剤

仕様

メーカー コニシ 型番 #45552
商品名 クイックメンダー30 内容量 1㎏セット (主剤:500g、硬化剤:500g)
色 灰 標準塗布量 200~300g/㎡
可使時間 25分(20℃) 硬化時間 60分(20℃)
完全硬化時間 6時間(20℃) 粘度 主剤:170000~270000mPa・s
硬化剤:180000~280000mPa・s
混合比 1:1 使用温度範囲 5~35℃
耐熱温度範囲 60℃で10N/m㎡(下限データなし) 主成分 エポキシ樹脂
金属、コンクリート、ブロック、タイル、ガラス、陶磁器、木材、硬質プラスチックの接着・充てんに
ヘラ付
2液混合型
混合して30分で硬化開始し、60分で実用強度に達する。(20℃の場合)
硬化後の体積収縮が少なく、充てん接着が可能。
壁面でもたれにくい。
耐水性・耐久性に優れる
広範囲の硬質材を強力に接着できる。
押し出しやすいラミネートチューブ入り。
F☆☆☆☆取得
4VOC基準適合
【主な使用用途】
金属製機械・器具類の短時間接着、ひび割れ充てんに
自動車・車輌・船舶の各部接着に(金属把手、内装部品、ガラスと異種材、板金下地調整など)
キャスティング時の穴埋めに
建築工事・内装施工時の応急接着に(モザイクタイル・ガラス装飾品、照明器具、ステンレス・アルミ建材、大理石、テラゾー、レンガ・ブロック、木レンガ、スレート、ノンスリップ、アンカーピンなど)
電気機器の絶縁接着、マグネットとフレームボビン、ダストコア、モータコアの接着に
木工時のダボ・ホゾの接着に
工芸品、装飾品、スポーツ用具(ラケット、クラブ、スキー板など)の短時間接着に
ひび割れのシール、座金の取付に
家具、床材・床タイル、壁材の接着に
〈接着できないもの〉
軟質塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ゴム
※ガラスの接着の場合、硬化収縮でひびが入ることがありますので、10cm×10cm以上の接着には使用しないでください。
※自動車のガラスには使用しないでください。
追加説明
カタログ価格

6,680 円(税抜)/ 7,348 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/08 03:12現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1473ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top