詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934KA-2A

品名 : 6g 超速エポキシ接着剤

仕様

メーカー コニシ 型番 #15113
商品名 ハイスピードエポ 内容量 6gセット (主剤:3g、硬化剤:3g)
色 淡色透明 標準塗布量 200~300g/㎡
可使時間 1分以内(20℃) 硬化時間 10分(20℃)
完全硬化時間 24時間(20℃) 使用温度範囲 10~35℃
主成分 エポキシ樹脂
金属・ガラス・陶磁器・タイル・石・コンクリート・木材の接着・補修に
(置物・小物/アクセサリー/各種模型/家具の脚/取っ手/ネームプレートなど)
ヘラ付
2液混合タイプ
混合後1分で硬化を始める超スピードタイプ(20℃)
硬化後の体積収縮が少なく、充てん接着が可能。
耐久性、耐水性に優れる
【使用上のポイント】
主剤と硬化剤を等量よく混ぜ合わせる。
混合後1分以内にはり合わせ、5分以上固定・静置する。
〈接着できないもの〉
軟質塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ゴム、貴金属、高価格品
※ひび割れる恐れのあるもの…10cm×10cm以上のガラスの接着
※自動車のガラスには使用できません。
※飲食物が直接ふれる部分の接着・補修には使用できません。
追加説明
カタログ価格

470 円(税抜)/ 517 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/15 01:16現在)

商品入数 1 販売単位 PK
カタログページ 1473ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top