品番 : EA934KA-3
品名 : 8g ホーロー補修剤(ホワイト)
仕様
| メーカー | コニシ | 型番 | #16621 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ホーロー補修用 | 内容量 | 8gセット (主剤:4g、硬化剤:4g) |
| カラー | ホワイト | 可使時間 | 10分 |
| 硬化時間 | 3時間 | 使用温度範囲 | 10~35℃ |
| 主成分 | エポキシ樹脂 | ||
| ホーロー製品・人工大理石・陶器のキズ・カケ・割れの補修に (洗面ボウル/流し台・調理台/水洗トイレタンク/冷蔵庫・洗濯機の塗装鋼板部) |
|||
| ヘラ付 | |||
| 2液混合タイプ | |||
| 耐水性・耐熱性に優れる | |||
| 〈接着できないもの〉 軟質塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ゴム、貴金属、高価格品 ※浴室および浴槽には使用しない。 ※飲食物が直接ふれる部分、直火があたる部分の接着・補修には使用できません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
490 円(税抜)/ 539 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 22:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1485ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
