詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934KA-7A

品名 : 80g エポキシ接着剤(30分型)

仕様

メーカー コニシ 型番 #16231
商品名 クイック30 内容量 80gセット (主剤:40g、硬化剤:40g)
淡色半透明(硬化後) 標準塗布量 200~300g/㎡
可使時間 25分(20℃) 硬化時間 60分(20℃)
完全硬化時間 6時間(20℃) 使用温度範囲 10~35℃
主成分 エポキシ樹脂
金属・ガラス・陶磁器・タイル・石・コンクリート・木材の接着・補修に
(置物・小物/アクセサリー/各種模型/家具の脚/取っ手/ネームプレートなど)
ヘラ付
2液混合型
混合後30分で硬化を始め、45分でほぼ硬化(20℃)
混合後30分で硬化を始めるため、塗布とはり合わせ作業が余裕をもって行えます。
耐久性、耐水性に優れる
高強度・耐薬品性
硬化後の体積収縮が少なく、充てん接着が可能。
【使用上のポイント】
主剤と硬化剤を等量よく混ぜ合わせる。
混合後25分以内にはり合わせ、45分以上固定・静置する。
〈接着できないもの〉
軟質塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ゴム、貴金属、高価格品
※ひび割れる恐れのあるもの…10cm×10cm以上のガラスの接着
※自動車のガラスには使用しない。
※飲食物が直接ふれる部分の接着・補修には使用しない。
追加説明
カタログ価格

1,210 (税抜)/ 1,331 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/07/30 19:19現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1473ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top