詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934KA-8

品名 : 100g FRP補修エポキシ

仕様

メーカー コニシ 型番 #28053
商品名 FRP補修用 内容量 100gセット (主剤:50g、硬化剤:50g)
カラー アイボリーホワイト(硬化後) 可使時間 10分
硬化時間 20分 使用温度範囲 10~35℃
主成分 エポキシ樹脂
FRP(繊維強化プラスチック)製品のキズ・ひび・カケ・割れの補修に
(自動車のエアロパーツ/バイクのカウリング/釣竿・テントのポール/スケートボード・サーフボード・ボディボード/カヌー・ボート・ヨットなど)
小さい欠け・割れ補修用のため、大きなへこみや完全に破損しているものには使用できません。
ヘラ、ガラスクロス付
2液混合型
耐水性・耐熱性・耐久性に優れる
本商品1つで、10×40cm(ガラスクロス3枚重ね)の面積を補修可能です。
〈接着できないもの〉
軟質塩化ビニル、ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ゴム、貴金属、高価格品
※飲食物が直接ふれる部分の接着・補修には使用しない。
※浴室および浴槽には使用しない。
※硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
 完全硬化時間とは異なります。
追加説明
カタログ価格

2,060 円(税抜)/ 2,266 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/12 11:49現在)

商品入数 1 販売単位 pk
カタログページ 1486ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top