詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934KB-10

品名 : 10kg 速乾セメント(グレー)

仕様

メーカー 家庭化学工業 商品名 速乾セメント
内容量 10kg 色 グレー
硬化時間 約8~16時間 施工面積(目安) 1000×500×(厚)10㎜
使用温度範囲 施工時:5~40℃
硬化後:80℃以下
サイズ 300×400×(厚)60mm
早強ボルトランドセメント+骨材を配合! 水を加えるだけで、簡単に施工できます。
ガレージや土間の補修、その他日曜左官に
普通セメントの約2~3倍の速さで硬化し、強度がより早く発現します。
追加説明
カタログ価格

3,620 円(税抜)/ 3,982 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/11/08 17:33現在)

商品入数 1 販売単位 袋
カタログページ 1479ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top