詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934KB-102

品名 : 10.0㎏ 土固め材(グレー)

仕様

メーカー 家庭化学工業 商品名 土固め材
内容量 10kg 色 グレー
施工面積 湿った土:1.9㎡(100mm厚)
ぬかるんだ土:1.6㎡(100mm厚)
粘土質:1.3㎡(100mm厚)
硬化時間 約24~48時間
使用温度範囲 施工時:5~40℃
硬化後:80℃以下
サイズ 400×300×(厚)60mm
軟弱な地盤(湿った土、ぬかるんだ土)を改良し、固めてしまうセメント系固化材
いつもジメジメとした湿ったところ、ぬかるんでいるところ、雑草の生えやすいところ、物置などを設置する前の下地固めなどに
追加説明
カタログ価格

3,670 円(税抜)/ 4,037 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/21 12:37現在)

商品入数 1 販売単位 袋
カタログページ 1483ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top