品番 : EA934KB-11
品名 : 10kg 砂入セメント(練り作業不要)
仕様
| メーカー | 家庭化学工業 | 商品名 | シャワコン |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 10kg | 色 | グレー |
| 硬化時間 | 夏期:約24時間 冬期:約48時間 |
施工面積 | 350×250×(厚)50mm |
| 使用温度範囲 | 施工時:5~40℃ 硬化後:80℃以下 |
サイズ | 335×450×(厚)60mm |
| コンクリートとコンクリートの間にできた隙間、雑草が生えて困る場所、ぬかるんだ軟弱な地面などに | |||
| 練らずに材料を施工箇所に敷き詰め、転圧してから霧状の水をシャワーするだけの簡単施工! | |||
| 練る必要がないので、可使時間の心配がありません。 | |||
| 粉体のまま使うので、狭い隙間にも入ります。 | |||
| セメントは、雑草も生えにくい強アルカリ性。 | |||
| 硬化したあとは、透水性があり、雨水等が溜まりにくくなります。 | |||
| 穴埋め、埋め戻し、斜面の施工、山型などいろいろな作業が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,910 円(税抜)/ 4,301 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/11/21 12:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1478ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
