詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934KB-13

品名 : 10kg 緊急用アスファルト補修材(ブラック)

仕様

メーカー 家庭化学工業 商品名 アスファルトV
内容量 10kg 色 ブラック
使用温度範囲 施工時:5~40℃
硬化後:80℃以下
硬化時間 約24~48時間
施工面積 1㎡当り厚み3cmとして約3袋 サイズ 400×340×(厚)45mm
玄関前の防水に、土間の防水に、軒下のぬかるみ等、家廻りの雑草よけ等の舗装や穴埋めに
袋から取り出し、そのまま2~3cm位の厚さに盛り、スコップの裏などでたたく(かためる)だけで、熱を加えずに手軽に舗装補修や穴埋めができます。
※施工後約1ヶ月で油分が乾燥してきて、硬く、強固になってきます。
※低温になっても固まらない。道路の補修や仮設工事、 家庭用の簡易舗装材です。
施工しやすい反面 柔らかく、水に弱い一面があります。雨の日の施工は避けてください。
追加説明
カタログ価格

3,980 円(税抜)/ 4,378 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/21 11:57現在)

商品入数 1 販売単位 袋
カタログページ 1482ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top