詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934KB-15

品名 : 1.8kg 超強度防水コンクリート補修材(グレー)

カタログ訂正

25/12/01 施工面積の訂正。誤:300x300mm(10mm厚)、正:300x330mm(10mm厚)(9025 No.56,57)

仕様

メーカー 家庭化学工業 商品名 超強度防水コンクリート補修材
内容量 1.8kg 色 グレー
硬化時間 約120分 施工面積 300×330mm(10mm厚)
使用温度範囲 施工時:5~40℃
硬化後:80℃以下
成分 ポルトランドセメント、骨材、硬化促進剤、撥水材、粉末樹脂
防水性の必要な箇所やガレージの床面など、強度の必要な部分の補修に
通常のコンクリートに比べて早強性、接着性に優れ、圧縮強度も50N/m㎡以上の強靭なコンクリートに仕上がります。
追加説明
カタログ価格

1,180 円(税抜)/ 1,298 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/21 12:49現在)

商品入数 1 販売単位 袋
カタログページ 1480ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top