詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934KB-16

品名 : 300ml 石膏ボード補修用軽量パテ(ホワイト)

仕様

メーカー 家庭化学工業 商品名 石膏ボード用軽量パテ
内容量 300ml ホワイト
硬化時間 表面硬化:約1~3時間
内部硬化:約24時間
使用温度範囲 施工時:5~40℃
硬化後:80℃以下
施工面積 100×300mm(厚)10mm 成分 アクリルエマルジョン、水、無機質充填剤、シリカ
石こうボードの穴埋め・継ぎ目処理に(寒冷紗の使用をおすすめします)
ヤセがほとんどなく作業性良好
天井の作業でも垂れにくい軽量パテ
追加説明
カタログ価格

1,420 (税抜)/ 1,562 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/07/08 16:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1483ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top