品番 : EA934KB-201
品名 : 11x96x656mm モルタルガン
仕様
| ノズル開口サイズ | 11×96mm | 全長 | 656mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 本体:PVC ハンドル:PE グリップ:天然ゴム |
||
| 手動式のモルタル充填ポンプ | |||
| 目地やすき間、ひび割れ等の充填作業に | |||
| ピストン上下運動で簡単にモルタルを吸入・吐出します。 | |||
| 三層ピストンで液モレしにくく、動きがスムーズ。 (万が一液漏れしても、エンドキャップに空気穴がないので、ここでストップします。) |
|||
| ※使用後は十分な水洗いを行ってください。 | |||
| 追加説明 |
硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 ※完全硬化時間とは異なります。 |
|---|
| カタログ価格 |
5,810 円(税抜)/ 6,391 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/12 11:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1480ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
