詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934KB-21

品名 : 350gx2 コンクリート補修材

仕様

メーカー 家庭化学工業 商品名 補修復元セメント
内容量 700g(350g×2袋) 色 灰
硬化時間 夏期:12時間
冬期:24時間
施工面積 75×40×(厚)80mm(350gあたり)
サイズ 250×160×(厚)30㎜ 付属品 ゴム手袋4枚
セメント製品の欠損部分の補修、彫刻等の工作に
粘性があり形を保持しやすく、硬化後削って整形できます。
※硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
 完全硬化時間とは異なります。
追加説明
カタログ価格

1,020 円(税抜)/ 1,122 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/21 12:49現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1481ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top