詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934KB-27B

品名 : 2.0kg 防水セメント(60分)

仕様

メーカー 家庭化学工業 商品名 60分防水セメント
内容量 2kg カラー グレー
施工面積(目安) 300×450×(厚)10㎜ 標準水量 本品2kgに対して400cc~460cc
使用温度範囲 約5~30℃ サイズ 230×180×(厚)50㎜
浴室・ベランダ・土間・屋上などの、緊急工事や防水の必要な箇所に
60分硬化タイプ
無収縮で塗り易く、薄塗りしてもひび割れしません。
雨の日(小雨程度)にも施工可能。すばらしい防水性を発揮します。
追加説明
カタログ価格

1,440 円(税抜)/ 1,584 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/10/31 22:17現在)

商品入数 1 販売単位 袋
カタログページ 1479ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top