品番 : EA934KB-30
品名 : 3.0kg 軽量モルタル(仕上用/グレー)
仕様
| メーカー | 家庭化学工業 | 商品名 | インスタントモルタル仕上用 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 3kg | 色 | グレー |
| 硬化時間 | 約24~48時間 | 施工面積 | 500×600×(厚)5mm |
| 使用温度範囲 | 施工時:5~40℃ 硬化後:80℃以下 |
サイズ | 270×330×(厚)50mm |
| 断熱性、保温性、防露性に優れた、仕上げ用の軽量モルタル | |||
| 繊維素(継ぎ材)配合。薄塗りしてもひび割れしません。 | |||
| 軽量骨材が配合。比重は普通のモルタルの約半分です。 | |||
| ドリル等で穴をあけることもできます。 | |||
| 水だけでOK | |||
| 【主な使用用途】 ・外壁の補修、塗り替えに ・ブロック表面の化粧仕上げに ・土間、テラス作りに |
|||
| ※アスベストは含まれていません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,030 円(税抜)/ 2,233 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/21 11:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1480ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
