詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934KB-33A

品名 : 330ml コンクリートかべ樹脂モルタル(グレー)

カタログ訂正

25/10/28 硬化時間【夏】:(誤)約3時間 (正)約4時間 (9049 No.56,57)

コンクリート・モルタル壁面のひび割れ補修に

仕様

メーカー アサヒペン 型番 S014
用途 屋内外のコンクリート・モルタル・レンガ・岩石などのひび割れ(9mm幅、9mm深さ以下)補修に 内容量 330ml
施工量 幅6mm深6mmで約8.7m 使用温度範囲 6~34℃
硬化時間 【表面乾燥】夏:約4時間、冬:約6時間
【内部硬化】約30時間
※完全硬化時間とは異なります。
色 灰
成分 樹脂、骨材、無機質充填材、顔料 液性 弱アルカリ性
密着力が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。
水に混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。
屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。
カートリッジタイプのため、カートリッジガンを使用してください。
【使用方法】
・補修箇所の汚れ、ゴミ、油分などを除去し、よく乾かします。
・ノズルを反時計回りにまわして外し、カートリッジ本体内部のアルミシール膜を先の尖ったものや外したノズルの先で大きく破ります。
・ノズル先端を補修箇所に合わせて切り取ります。
・コーキングガンにセットし、ノズルを取り付けます。
・補修箇所にノズル先端を押し当て、コーキングガンで中身を押し出しながら移動させて、充てんしていきます。(あらかじめ補修箇所の両端にマスキングテープを貼っておくと、はみ出しを防ぐことができます。)
・補修箇所の表面をヘラでなめらかにします。
※補修箇所を塗装する場合は2日以上経ってから行います。
【注意事項】
・作業開始時より硬化が完了するまで5℃以下になる時や、30時間以内に降雨が予想される時は使用しないでください。
・下地が湿っていたり、濡れている状態で本品を使用しないでください。必ず下地がよく乾いていることを確認してから使用してください。乾燥が不充分ですと、本品が水分を含んで膨れる場合があります。また、施工後30時間は水がかからないようにしてください。
・ひび割れの程度によっては目ヤセすることがあります。その場合は、もう一度充てんしてください。
・ノズル先端の穴が3mm以下と小さいと、コーキングガンで押し出す際、中身が出にくいことがあります。その場合は、穴が大きくなるようノズル先端をもう一度切り取ってください。
・使用後の用具は固まらないうちに水や石鹸水で洗ってください。
・床面には使用しないでください。
追加説明
カタログ価格

960 円(税抜)/ 1,056 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 45

(2026/11/21 09:54現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1481ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

商品説明 商品説明

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top