詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934KB-34C

品名 : 700ml コンクリート床用ひび割れ補修材(手絞り)

仕様

メーカー アサヒペン 型番 W114
用途 屋内外のコンクリート水平床面のひび割れ(5mm幅以下)の補修 内容量 700ml
施工量 幅5mm深5mmで約26.6m 使用温度範囲 6~34℃
硬化時間 【表面乾燥】夏:約3時間、冬:約6時間
【内部乾燥】約48時間
※完全硬化時間とは異なります。
色 灰
成分 アクリル樹脂、無機質充填材、顔料、水 液性 弱アルカリ性
ひび割れに流し込むだけで、5mm以内の幅のひびを簡単補修
水に混ぜる必要がなく、そのまま使える樹脂モルタルです。
屋内外に使用でき、使いやすいノズル付きです。
乾燥後、水性塗料が塗れます。
仕上げヘラ付
【使用方法】
・補修箇所の汚れ・ゴミ・コケ・カビ・油・老化した部分などをワイヤーブラシや洗剤などで除去し、よく乾かします。
・容器をよく手でもんで中身を均一にします。
・ノズルを反時計回りにまわして外し、ノズルの先端を補修箇所に合わせて切り取ります。内フタを取った後、ノズルを取り付けます。
・ひび割れにノズル先端を押し当て、容器から中身を押し出しながら移動させ、ひび割れを埋め、コテやヘラなどで押し込みます。(1回で最高6mm深さまで)
・深いひび割れは、床表面から6mmの深さまで細かい砂を詰め込み、その上から本品を注入します。
・硬化後、肉やせが生じた場合は、その上に本品をもう一度施工します。
【注意事項】
・作業開始時より乾燥が完了するまで5℃以下になる時や、48時間以内に降雨が予想される時は使用しないで下さい。
・下地が湿っていたり、濡れていたりする状態で使用しないで下さい。乾燥が不充分となり、水分を含んで膨れる場合があります。必ず下地がよく乾いていることを確認してから使用して下さい。また、施工後48時間は水がかからないようにして下さい。
・ひび割れの中は、完全に乾燥するまで48時間ほどかかりますので、補修面に圧力がかからないように注意して下さい。圧力がかかると、内部の乾燥していない本品が表面に飛び出すことがあります。
・使用後のノズルや用具は、固まらないうちに水や石鹸水で洗って下さい。
・カベ面には適しません。
追加説明
カタログ価格

1,720 円(税抜)/ 1,892 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 21

(2026/10/31 20:39現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1481ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

商品紹介と使い方 商品紹介と使い方

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top