品番 : EA934KB-37
品名 : 1.8kg 強力コンクリート補修材
仕様
| メーカー | 家庭化学工業 | 商品名 | 超強度コンクリート補修材 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 1.8kg | カラー | グレー |
| 施工面積(目安) | 300×330×(厚)10㎜ | 標準水量 | 本品1.8kgに対して230cc~250cc |
| 使用温度範囲 | 約5~30℃ | サイズ | 190×240×(厚)25㎜ |
| コンクリート建築物のスピード工事。超強度モルタル | |||
| 工場・倉庫・ガレージ等リフト・トラックなどが頻繁に通る床面のワレ・スキ間・陥没の補修に | |||
| 通常のコンクリートに比べて早強性・接着性に優れ、圧縮強度も450kgf/c㎡以上の強靭なコンクリートに仕上がります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,390 円(税抜)/ 1,529 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/09/19 17:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1480ページ | ||||
