品番 : EA934KB-39
品名 : 400g 石膏ボード穴うめパテセット
仕様
| メーカー | 家庭化学工業 | 商品名 | 石こうボード穴埋めパテセット |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 400g | カラー | ホワイト |
| 硬化時間 | 約3時間 | 施工面積(目安) | 200×140×(厚)5mm |
| 使用温度範囲 | 約5~30℃ | サイズ | 215×160×(厚)65㎜ |
| 付属品 | アミテープ:3m ヘラ×1個 |
||
| 石こうボードの小さな穴(ビス穴・クギ穴)から大きな穴(直径10cm位まで)の補修、つなぎ目の調整パテとして | |||
| ヘラすべりがよく作業性は良好、また乾燥収縮がなく『一発で補修』することができます。 | |||
| 水を加えるだけで簡単に使用可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,210 円(税抜)/ 1,331 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/21 11:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1483ページ | ||||
