品番 : EA934KB-42
品名 : 5.5kg コンクリート補修剤(速乾性)
仕様
| メーカー | LOCTITE(ロックタイト) | 型番 | 235572 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | PC 9410 | 内容量 | 5.5kg |
| 色 | 灰 | 最高使用温度 | 1090℃ |
| 塗布面積(厚み6mm) | 4500c㎡ | 可使時間 | 3~11分 |
| 硬化時間 | 15~22分 ※完全硬化時間とは異なります。 |
||
| コンクリートの床補修剤です。 | |||
| 即硬化型2液性 | |||
| 高耐熱性 | |||
| 硬化後は収縮せず、耐薬品、耐液体性に優れます。 | |||
| 新旧のコンクリートだけでなく、幅広い材料への密着性が高いです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
46,600 円(税抜)/ 51,260 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/06 22:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1480ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
