詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934KB-46

品名 : 2.0kg 高性能セメント(グレー)

仕様

メーカー 家庭化学工業 商品名 高性能セメント
内容量 2kg カラー グレー
施工面積(目安) 700×700×(厚)2mm 硬化時間 約24~48時間
使用温度範囲 約5~30℃ サイズ 300×220×(厚)45㎜
付属品 練り液380g
接着力・防水力に優れたコンクリートの上塗りモルタル
ベランダ、土間、U字溝、ブロックの化粧仕上などに
セメントと砂が理想的な割合で混ざっており、付属の練り液で混ぜ合わせるだけで、塗りやすくて接着力の高い樹脂セメントができます。
コンクリート面、鉄、タイル、御影石などに接着します。
無収縮タイプ
※硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
 完全硬化時間とは異なります。
追加説明
カタログ価格

2,160 円(税抜)/ 2,376 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/21 10:28現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1478ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top