詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934KB-47

品名 : 2.0kg 耐酸セメント(グレー)

仕様

メーカー 家庭化学工業 商品名 耐酸セメント
内容量 2kg カラー グレー
施工面積(目安) 300×400×(厚)10㎜ 硬化時間 約24時間
使用温度範囲 約5~30℃
下水道・食品工場・化学工場・温泉施設に適した耐酸セメント
酸性水に対し、普通セメントの約5倍以上長持ちします。
酸性腐食が予想されるコンクリートや、モルタルの補修に
水で練るだけ。
※硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
 完全硬化時間とは異なります。
追加説明
カタログ価格

1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 41

(2026/11/12 11:49現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1479ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top