詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934KB-48

品名 : 1.4kg セメント急結剤

仕様

メーカー 家庭化学工業 商品名 セメント急結剤
内容量 1.4kg サイズ φ90×200mm
地下室、上下水道、浄化槽、土間等のすべての急造工事一般に
水との調合でセメントを急速に硬化させます。
また、調合割合で硬化時間(1~180分)を調節できます。
追加説明
カタログ価格

1,610 円(税抜)/ 1,771 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/21 09:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1479ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top