品番 : EA934KB-49
品名 : 1.5kg すき間補修材
カタログ訂正
25/12/01 施工面積の訂正。誤:約250x50mm(5mm厚)、正:約250x50mm(50mm厚)(9025 No.56,57)
仕様
| メーカー | 家庭化学工業 | 商品名 | すきま埋めるくん |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 1.5kg | 色 | 灰 |
| 硬化時間 | 夏:約24時間 冬:約48時間 |
施工面積(目安) | 250×50×(厚)50㎜ ※厚みは最低50㎜になるようにしてください。 |
| 使用温度範囲 | 5~30℃ | 材質 | セメント、砂、粉末樹脂等 |
| モルタル床面、コンクリート床面のワレ・すき間の穴埋め、雑草対策に | |||
| 面倒な水練り不要! 粉体のまま、すき間に埋めて上から転圧をかけジョウロで散水すると硬化します。 |
|||
| ※硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 完全硬化時間とは異なります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,440 円(税抜)/ 1,584 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/12 00:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1481ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
