品番 : EA934KB-5
品名 : 1.0kg ALC補修セメント
仕様
| メーカー | 家庭化学工業 | 商品名 | ALC補修セメント |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 1kg | カラー | ホワイト |
| 硬化時間 | 約60分 | 使用温度範囲 | 約5~30℃ |
| 施工面積(目安) | (厚)10×250×305mm | サイズ | 190×240×(厚)25mm |
| 急を要する補修や改修に最適な、スピード補修材 | |||
| 接着性に優れ、約60分位で仕上がります。 | |||
| 補修面に塗料(コンクリート用)、リシン等の化粧ができます。 | |||
| ひび割れ用、穴埋用のどちらでも使用可能(共用) ※浅い窪みは使用できますが、貫通している場合は使用不可です。 |
|||
| ※幅広や深さがある場合は一度に塗らず、何層かに分けて使用してください。 | |||
| ※上手に仕上げるために正確な水量で、練りこみを十分に行って下さい。 補修箇所は急激な乾燥を避け、十分に養生して下さい。 |
|||
| ※硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 完全硬化時間とは異なります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
720 円(税抜)/ 792 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/11/12 11:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1483ページ | ||||
