詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934KB-52

品名 : 200g コンクリート補修材(簡易型/グレー)

仕様

メーカー 家庭化学工業 商品名 かんたん補修シリーズ「復元用」
内容量 200g カラー グレー
硬化時間 約6時間 施工面積(目安) (厚)5mm×10㎜×2.5m
使用温度範囲 約5~30℃ 成分 セメント粉体:粉末樹脂モルタル
専用練り液:アクリル系エマルジョン樹脂、水
付属品 ・専用練り液
・専用練り袋
・ゴム手袋 2個
・ヘラ
ワレたりカケたり、ちょっとしたコンクリート部の接着・復元に
水を計る手間や練る容器が不要なオールインワンタイプ
※硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。
完全硬化時間とは異なります。
追加説明
カタログ価格

775 円(税抜)/ 853 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/11/21 09:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1481ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top