詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934KB-54

品名 : 1.0kg モルタル接着強化剤

仕様

メーカー 家庭化学工業 商品名 モルタル接着強化剤
内容量 1kg カラー 黄色
硬化時間 2~6時間 使用量 1回の塗布につき
1㎡当り180g~200g
使用温度範囲 3℃以上 サイズ φ90×200mm
下地とセメントの接着力を向上させるセメント・モルタル・コンクリート用接着プライマー
ハケやローラーなどで施工面に直接塗布するだけで効果を発揮します。
特殊アクリル系樹脂で下地に強力接着!
表面に微細な凹凸ができるため、新しく施工するモルタルとの接着力も飛躍的に向上します。
吸水性の激しい下地でも、接着強化材を塗布することで表面に塗膜を形成し下地への吸水を抑制します。 (※吸水の激しい下地には接着強化材を重ね塗りして下さい。)
追加説明
カタログ価格

1,440 円(税抜)/ 1,584 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/21 12:49現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1480ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top