品番 : EA934KB-55
品名 : 12kg 乾燥砂(2kgx6袋)
仕様
| メーカー | 家庭化学工業 | 商品名 | 乾燥砂 珪砂6号 |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 12kg(2kg×6袋) | 材質 | 珪砂 |
| セメント・モルタル用の骨材、園芸用、芝生の目土などに | |||
| 丸みを帯びた乾燥した砂です。 | |||
| 【注意事項】 ・産地やロットにより色味が異なる場合がございます。 ・食用ではありません。口の中に入れないでください。 ・万一目に入った場合はすぐに洗眼し、医師の手当を受けてください。 ・セメントに使用の場合は、防塵マスクを着用してください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,700 円(税抜)/ 7,370 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/21 11:57現在) |
||||
| 商品入数 | 6 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1479ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数:6袋
