品番 : EA934KB-57
品名 : 333ml 車止め用変成シリコーン接着剤
仕様
| メーカー | セメダイン | 型番 | RE-082 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 車止めの接着に | 内容量 | 333ml |
| カラー | 灰白色 | 仕様 | カートリッジ |
| 使用温度範囲 | -40~80℃ | 硬化時間 | 24時間 ※完全硬化時間とは異なります。 |
| 塗布可能長さ | 3000mm | 接着可能ブロック数 | 4個(※) ※ブロックサイズを、500×150mmとし、ブロック1個につき150mm×5本の線状に接着した場合 |
| 耐衝撃・耐水性に優れた弾性接着剤です。 | |||
| 車止め用コンクリートブロックをコンクリート下地・アスファルト下地へ強力接着 | |||
| 硬化が速い弾性速乾タイプ | |||
| 常温硬化で使いやすい | |||
| 一液型エポキシ変成シリコーン樹脂系接着剤 | |||
| 無溶剤型なので安全で臭いが少ないです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,750 円(税抜)/ 1,925 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/15 23:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1459ページ | ||||
