詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934KB-60

品名 : 80ml コンクリートひび割れ補修材(コンクリート色)

仕様

メーカー 建築の友 型番 CF-02
商品名 コンクリートのヒビふさぎ 内容量 80ml
硬化時間 完全乾燥:24時間(20℃) 成分 アクリルエマルジョン樹脂、無機質充填材、着色顔料、添加剤、水
付属品 サンドペーパー(4×22cm・粒度#120)、スポンジヘラ
コンクリートにできた亀裂、ヒビに塗りこんで目立たなくさせます。
コンクリート壁の亀裂に充填するだけでしっかりなじみ、定着します。
乾燥後は硬く固まり、耐水性に優れ浸水を防ぎます。
乾燥後にサンドペーパー掛けや塗装(油性・水性)も可能
取扱いが容易な水性一液タイプ
屋内の施工可能
【使用方法】
①補修箇所の汚れ、ゴミ、油分等を取り除き、水分はよく乾かす。
②補修箇所の周囲にマスキングテープを貼る。
③ヒビや亀裂に先端をあて、ゆっくり押し出しながら塗りつけ、うめる。
④付属のスポンジヘラで塗りつけてうめた部分をならしてから、マスキングテープをゆっくりはがす。
⑤はみ出した部分は、すぐに水を少し含ませたきれいな布かティッシュと一緒に拭き取る。
⑥完全乾燥後(24時間後)、付属のサンドペーパー等で削る。
追加説明
カタログ価格

1,330 円(税抜)/ 1,463 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/13 12:13現在)

商品入数 1 販売単位 本
ウェブカタログ画像
  • 使用方法

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top