詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934KB-67A

品名 : 200ml 目地補修材(カベ用)

仕様

メーカー アサヒペン 型番 W103
用途 屋内外のタイル・ブロック・レンガなどの目地のひび割れ補修 内容量 200ml
施工量 約5.4m(6mm幅で6mmの深さのひび割れを補修する場合) 使用温度範囲 6~34℃
硬化時間 夏期:約4時間 冬期:約6時間
※完全硬化時間とは異なります。
カラー グレー
成分 アクリル樹脂、無機充填材、顔料、水
水混ぜ不要・コーキングガン不要の簡単ワンタッチタイプ
パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。
密着力が強く、耐久性抜群な樹脂モルタルです。
屋内外に使用でき、補修後、水性塗料が塗れます。
仕上げヘラ付
【施工手順】
・補修箇所の汚れ・ゴミ・コケ・カビ・油などをワイヤーブラシ、スクレーパーや中性洗剤、ペイントうすめ液などで除去し、よく乾かします。
・容器をよく手でもんで中身を均一にします。
・ノズルを反時計回りにまわして外し、ノズルの先端を補修箇所に合わせて切り取ります。内フタを取った後、ノズルを取り付けます。
・補修箇所にノズル先端を押し当て、手で中身を押し出しながら移動させて、充てんしていきます。(あらかじめ補修箇所の両側にマスキングテープを貼っておくと、はみ出しを防ぐことができ、きれいに仕上がります。)
・補修箇所の表面をヘラでなめらかにします。硬化後、サンドペーパー(♯180~♯280)をかけると表面がより平滑になります。
※補修箇所を塗装する場合は、2日以上経ってから行います。
【注意事項】
・使用する基材によっては、密着しにくいことがあります。あらかじめ目立たない部分で試してからご使用下さい。
・作業開始時より硬化が完了するまで5℃以下になる時や、30時間以内に降雨が予想される時は使用しないで下さい。
・下地が湿っていたり、濡れていたりする状態で使用しないで下さい。硬化が不充分となり、水分を含んで膨れる場合があります。必ず下地がよく乾いていることを確認してから使用して下さい。また、施工後30時間以内は水がかからないようにして下さい。
・充てんする深さ、幅の程度によっては、充てん箇所がひび割れを起こしたり、目ヤセすることがあります。その場合はもう一度充てんして下さい。
・ノズル先端の穴が3mm以下のとき、手で押し出す際、中身が出にくいことがあります。その場合は、穴が大きくなるようノズル先端をもう一度切り取って下さい。
・使用後のノズルや用具は、固まらないうちに水や石鹸水で洗って下さい。
追加説明
カタログ価格

770 (税抜)/ 847 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/09/17 07:57現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1484ページ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top