品番 : EA934KB-69A
品名 : 200ml 鉄部ひび割れ補修材
仕様
| メーカー | アサヒペン | 型番 | W105 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ・屋外の鉄部、トタン、ステンレスなどのひび割れや穴の補修 ・鉄部と外壁(木部、スレート、モルタル、コンクリートなど)との接合部分の隙間、鉄製建具と外壁との隙間の補修 |
内容量 | 200ml |
| 施工量 | 約5.4m(6mm幅で6mmの深さのひび割れを補修する場合) | 使用温度範囲 | 5~60℃ |
| 耐熱温度範囲 | 0~60℃ | 硬化時間 | 夏期:約4時間 冬期:約6時間 ※完全硬化時間とは異なります。 |
| カラー | ホワイト | 成分 | アクリル樹脂、無機充填剤、顔料、水 |
| 水混ぜ不要・コーキングガン不要の簡単ワンタッチタイプ | |||
| パウチ容器なので、補修箇所に直接手で中身を押し出して使えます。 | |||
| 密着力が強く、耐久性に優れた鉄部用補修材です。 | |||
| 耐候性に優れ、雨水の浸入から住まいを守ります。 | |||
| 補修後、水性・油性塗料が塗れます。 | |||
| 仕上げヘラ付 | |||
| 【施工手順】 ・補修箇所の汚れ・ゴミ・コケ・カビ・油・サビなどをワイヤーブラシ、スクレーパーや中性洗剤、ペイントうすめ液などで除去し、よく乾かします。 ・容器をよく手でもんで中身を均一にします。 ・ノズルを反時計回りにまわして外し、ノズルの先端を補修箇所に合わせて切り取ります。内フタを取った後、ノズルを取り付けます。 ・補修箇所にノズル先端を押し当て、手で中身を押し出しながら移動させて、充てんしていきます。(あらかじめ補修箇所の両側にマスキングテープを貼っておくと、はみ出しを防ぐことができ、きれいに仕上がります。) ・補修箇所の表面をヘラでなめらかにします。硬化後、サンドペーパー(♯180~♯280)をかけると表面がより平滑になります。 ※補修箇所を塗装する場合は、2日以上経ってから行います。 |
|||
| 【注意事項】 ・使用する基材によっては、密着しにくいことがあります。あらかじめ目立たない部分で試してからご使用下さい。 ・作業開始時より硬化が完了するまで5℃以下になる時や、30時間以内に降雨が予想される時は使用しないで下さい。 ・下地が湿っていたり、濡れている状態で使用しないで下さい。硬化が不充分となり、水分を含んで膨れる場合があります。必ず下地がよく乾いていることを確認してから使用して下さい。また、施工後30時間は水がかからないようにして下さい。 ・充てんする深さ、幅の程度によっては、充てん箇所がひび割れを起こしたり、目ヤセすることがあります。その場合はもう一度充てんして下さい。 ・ノズル先端の穴が3mm以下のとき、手で押し出す際、中身が出にくいことがあります。その場合は、穴が大きくなるようノズル先端をもう一度切り取って下さい。 ・使用後のノズルや用具は、固まらないうちに水や石鹸水で洗って下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
795 円(税抜)/ 875 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/21 12:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1484ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
