品番 : EA934KB-6A
品名 : 1.5kg 3分接着セメント(グレー)
カタログ訂正
25/12/01 施工面積の値はありません(9025 No.56,57)
仕様
| メーカー | 家庭化学工業 | 商品名 | 3分接着セメント |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 1.5kg | 色 | グレー |
| 硬化時間 | 約3分 | 使用温度範囲 | 施工時:5~40℃ 硬化後:80℃以下 |
| サイズ | 200×150mm(45mm厚) | ||
| 無収縮タイプ | |||
| 門柱金具やフェンスの取り付け、ブロック・レンガのジョイント部分の接着に | |||
| 練り作業終了時より直ちに硬化を始め、約3分後には完全硬化し接着や充填時にその効果を発揮します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/01 23:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1479ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
