品番 : EA934KB-74
品名 : ひび割れ補修材キット(水回り用)
仕様
| メーカー | 建築の友 | 型番 | HB-02 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 浸透性瞬間接着剤 ひび割れストップ(水回り用) | 用途 | タイルのひび割れ、衛生陶器(トイレ・洗面所・浴室)のひび割れに |
| 〈セット内容〉 | 浸透性瞬間接着剤(3ml)×1 はがし剤(5ml)×1 防水コーティング剤×1 細ノズル×2、液ダレ防止袋×1 ハケ×1、ヘラ×1、手袋×1 |
成分 | 浸透性瞬間接着剤:シアノアクリレート 溶剤型はがし剤:アセトン 防水コーティング剤:シリコン樹脂 |
| 硬化時間 | 10分(表面硬化) | 重量 | 約50g |
| 使用の目安 | ヒビ幅0.15mmの場合:200cm | 色 | 透明 |
| 細かなひびに入り込む超浸透性の瞬間接着剤 | |||
| 乾燥でも早く作業できます。 | |||
| 広がり力アップの浸透力(メーカー従来品比) | |||
| 防水コーティング剤で水のかかる場所にも使用可能 | |||
| 屋内専用 | |||
| ※ひび幅の目安:髪の毛2本程度(0.15mmまで) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/11/03 13:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1532ページ | ||||
