品番 : EA934KB-78
品名 : クロスの型どりキット
仕様
| メーカー | 建築の友 | 型番 | CD-01 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | クロスの型どりキット | セット内容 | 型どり材×1 壁紙の素×1 クロス用のり×1 ハケ×1 |
| 内容量 | 型どり材:6g 壁紙の素:4g クロス用のり:5ml |
||
| 破れたりキズついたクロスに、パテと型どり材を使って周囲と同じ凸凹を再現します。 | |||
| 型どり材は、お湯に浸けると何度でも新しい型をとることができます。 | |||
| 型どり材は離型性に優れていますので、エポキシ樹脂を使った型どりにも使用できます。 | |||
| 壁紙の素は乾燥後(約24時間)、着色もできます。 | |||
| 壁紙の素が乾燥してしまった場合は、水を加えると再度使用できます。 | |||
| ※布製の壁紙には使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
975 円(税抜)/ 1,073 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/06 21:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1483ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
使用方法
