品番 : EA934KB-8
品名 : 1.3kg 高強度インスタントセメント(グレー)
仕様
| メーカー | 家庭化学工業 | 商品名 | 耐重量インスタントセメント |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 1.3kg | カラー | グレー |
| 硬化時間 | 約24~48時間 | 使用温度範囲 | 約5~30℃ |
| 施工面積(目安) | 300mm×300mm×(厚)6mm | サイズ | 240×160×(厚)30mm |
| ベランダ、テラス等強度の必要な箇所の補修に | |||
| 高強度タイプで圧縮強度があり、強く長持ちします。 | |||
| 水で練り合わせるだけで施工できます。 | |||
| ※硬化時間は塗料や接着剤が実用可能な状態にまで固まる時間のことを指します。 完全硬化時間とは異なります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,450 円(税抜)/ 1,595 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/21 10:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1478ページ | ||||
