詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934KB-81

品名 : 10.0㎏ インスタントセメント(グレー)

仕様

メーカー 家庭化学工業 商品名 インスタントセメント
内容量 10kg カラー グレー
硬化時間 約24~48時間 施工面積 700×700×(厚)10mm
使用温度範囲 施工時:5~40℃
硬化後:80℃以下
サイズ 400×300×(厚)50㎜
理想的な割合で骨材、接着剤等が調合されているセメントモルタル
庭やテラス、花壇造り、ベランダ等の補修に
水を加えるだけで簡単に施工できます。
追加説明
カタログ価格

2,830 円(税抜)/ 3,113 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/11/21 11:57現在)

商品入数 1 販売単位 袋
カタログページ 1478ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top