詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934KB-86

品名 : 10.0㎏ 防水セメント(グレー)

仕様

メーカー 家庭化学工業 商品名 防水セメント
内容量 10kg 色 グレー
硬化時間 約24~48時間 施工面積 1000×1200×(厚)5mm
標準水量 2~2.3L 使用温度範囲 施工時:5~40℃
硬化後:80℃以下
サイズ 380×320×(厚)80㎜
水を加えよく練り合わせて施工することで、すばらしい防水性を発揮します。
湿気の多い場所、透水しては困る場所、浴室、洗面所、トイレ、庭池等に
追加説明
カタログ価格

4,560 円(税抜)/ 5,016 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/08 10:46現在)

商品入数 1 販売単位 袋
カタログページ 1479ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top