詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934KB-91

品名 : 1.0kg モルタル・コンクリート補修材

仕様

施工面積 厚さ1mm:0.57㎡
厚さ2mm:0.28㎡
カラー グレー(コンクリート色)
内容量 1kg 成分 アクリル樹脂ポリマーセメント
硬化時間 60分(23℃の場合)
夏場で1~2時間、冬場で6~7時間。
使用温度範囲 5~25℃
水と混ぜるだけで、簡単な手順での施工が可能です。
プレミックスポリマーモルタルの為、強度も接着力も強く、しっかり補修が出来ます。
粘土のような状態から形成していくので綺麗に仕上がり、補修箇所が目立ちにくい。
追加説明
カタログ価格

3,530 (税抜)/ 3,883 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/09/18 01:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1480ページ
ウェブカタログ画像
  • 施工前
  • 施工後

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top