詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934KB-96

品名 : 1.0kg コンクリート補修材

仕様

施工面積 厚さ1mm:0.55㎡
厚さ2mm:0.27㎡
カラー グレー(コンクリート色)
内容量 1kg 硬化時間 30分(軽歩行が可能)
可使時間 10分 使用温度範囲 5~25℃
自己水平性(セルフレベリング材)をもっており、ある程度凸凹がある床を水平な状態に補修できます。コテを使用すると更に綺麗になります。
超速硬性で工期が短縮できます。
一般的なモルタルよりも短時間、高強度。
追加説明
カタログ価格

3,250 (税抜)/ 3,575 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/06/17 04:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1529ページ
ウェブカタログ画像
  • 施工後
  • 施工前

資料

モデルチェンジ予定画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top