詳細表示

このページのURL:

品番 : EA934KB-9A

品名 : 10kg インスタントコンクリート

仕様

メーカー 家庭化学工業 商品名 インスタントコンクリート
内容量 10kg 色 灰
硬化時間 約24~48時間
可視時間 約15分
施工面積 300×670×(厚)25mm
最低施工厚み 10mm以上を奨励 最高施工厚み 特になし
使用温度範囲 約5~30℃ サイズ 400×300×(厚)50mm
材質 石灰質
テラス、土間、庭作り、ガレージ等、その他日曜左官に
砕石を骨材とし、圧縮強度が大きいセメント
水を加えるだけで簡単に施工できます。
仕上がりが均一で美しく、強度も優れています。
※アスベストは含まれていません。
追加説明
カタログ価格

2,720 円(税抜)/ 2,992 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 26

(2026/11/21 11:57現在)

商品入数 1 販売単位 袋
カタログページ 1478ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top